Beli tekiro treker kaki 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. STANLEY Mata Gergaji Besi Bi-Metal
    Mulai

    Rp2.399.900

    STANLEY Mata Gergaji Besi Bi-Metal
    atribut:
    • Number of Teeth (TPI): 18
    • Length (inch): 12
    • Length (mm): 300
  4. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  5. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  6. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp779.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  7. TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  9. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  10. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  11. Wipro Treker III K Type JRM (Three Arm Puller)
    Mulai

    Rp109.900

  12. TEKIRO Bearing Separator Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  14. SKF Treker Reversible
    Mulai

    Rp1.299.900

    SKF Treker Reversible
    atribut:
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit on the shaft
  15. KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Treker Gear Kaki 2 Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Gear Puller 2 Arm Quick 10inch adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 10inch menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya. Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Gear Puller
    • Size (inch): 8
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 205x150x42
  16. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
Daftar Harga tekiro treker kaki 2 Terbaru March 2026
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
STANLEY Mata Gergaji Besi Bi-MetalRp2.399.900
STANLEY Mata Gergaji Besi Bi-MetalRp1.499.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp259.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.199.900
JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeRp779.900
TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)Rp119.900
Kennedy Mechanical Bearing PullersRp4.599.900
MAXPOWER Three Jaws Puller - Industrial GradeRp199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait